HENSEL - Jakorasia ENYCASE har - KF 0604 G 4mm2 IP66/IP67

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66/IP67

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591121817

Sähkönumero

1608103

Toimittajan tuotenumero

KF 0604 G

Tukkuerä

5

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

harmaa

Leveys:

130 mm

Syvyys:

77 mm

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

130 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...70 °C

Jakorasia, Cu 5-napainen ruuviliitin, per napa 8x1,5mm2, 6x2,5mm2, 4x4mm2 ja 2x6mm2 ML/MKEM, 7xM20/25/32, IK09, 130x130x77 mm,PC-HF, Harmaa RAL 7035, IEC60 670-22, Ui = 690 V a.c/d.c, In = 32A, UV-kestävä, silikoniton

Uudet haasteet luovat uusia vaatimuksia. Saadaksemme ENYCASE–jakorasiasta entistä paremman, olemme testanneet ja tarkistaneet pienimmätkin yksityiskohdat. Vain näin voimme varmistaa, että tuotteen valmistus on aina viimeisimpien vaatimusten mukainen ja että käyttäjät eivät innostu vain vanhasta ja luotettavasta tuotteesta, vaan aina myös uudesta ja entistä paremmasta tuotteesta. „„Testattuja tuoteratkaisuja markkinajohtajalta „„Luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita „„Innovatiivisia sovelluksia, joissa on useita asennusetuja Mihin enää tarvitaan metallisia rasioita? Nämä KF-sarjan rasiat jopa ylittävät niiden tekniset arvot, ovat helpompia asentaa ja monipuolisempia. Miksi enää miettiä mihin suuntaan piiput ovat? Täyttää turvallisen tuotteen vaatimukset palokäyttäytymisestä, ovat halogeenittomia, myrkyttömiä ja niissä on pieni savunmuodostus Suunnittelussa ja asennuksessa tulee ottaa SFS 6000-804.5 sähkölaitteiden asentaminen ja valinta huomioon: Säänkestävä, UV–kestävä, sade- ja painevesitiivis. Kotelointiluokka IP 66/ IP 67 sekä IP 69K ASS-/ASM-holkkitiivisteillä. Nopeasti suljettavissa neljännesosakierrolla–sulkuasento näkyvillä. Palokäyttäytyminen: Hehkulankakoe IEC 60 695–2–11: 960 Celsiusta, vaikeasti syttyvä, itsestään sammuva materiaali Laivahyväksynnät: DNV (Det Norske Veritas) ja GL (German Lloyd’s) Metrisissä lyöntiaihioissa on useita eri kokoja. Korkea iskunkestävyys IK 09 (10 joulea). Liittimissä on aina kaksi johdinkitaa, se on vetosuojattu ja soveltuu holkittomille hienolankaisille johtimille. Kaksi johdinkitaa mahdollistaa eri tyyppisten ja kokoisten johtimien käytön. Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana.