HENSEL - Jakorasia ENYCASE - LDM 32 B, kalvotiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 32 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 12...24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591122838
Sähkönumero
1608193
Toimittajan tuotenumero
LDM 32 B
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
32 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
12...24 mm
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
0.5...4.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
9011
Kalvotiiviste, M32, halk 12-24 mm, hehkulankakoe IEC 60 695-2-11 750C, IP 66 / IP 67, musta RAL 9011, TPE-HF
Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun koteloihin ja rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat ja moduulikotelot soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin.
Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun koteloihin ja rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat ja moduulikotelot soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin.


