HENSEL - Jakorasia ENYCASE - LDM 32 G, kalvotiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 32 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 12...24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591122814
Sähkönumero
1608192
Toimittajan tuotenumero
LDM 32 G
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
32 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
12...24 mm
Seinämän paksuus:
0.5...4.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Kalvotiiviste, M32, halk 12-24 mm, hehkulankakoe IEC 60 695-2-11 750 C, IP 66 / IP 67, harmaa RAL 703, TPE-HF
Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.
Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.


