HENSEL - Kalvojakorasia - DE 9340, IP55, 690Vac/dc 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 98 mm
Syvyys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591602712
Sähkönumero
1608113
Toimittajan tuotenumero
DE 9340
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
98 mm
Syvyys:
55 mm
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Pituus:
98 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Jakorasia halk. 6,5-18mm, kalvotiivisteet, harmaa, halogeeniton,silikoniton, sis 2 kpl vedonpoisto
Uudet haasteet luovat uusia vaatimuksia. Saadaksemme ENYCASE–jakorasiasta entistä paremman, olemme testanneet ja tarkistaneet pienimmätkin yksityiskohdat. Vain näin voimme varmistaa, että tuotteen valmistus on aina viimeisimpien vaatimusten mukainen ja että käyttäjät eivät innostu vain vanhasta ja luotettavasta tuotteesta, vaan aina myös uudesta ja entistä paremmasta tuotteesta. ?
Testattuja tuoteratkaisuja markkinajohtajalta
Luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita ??Innovatiivisia sovelluksia, joissa on useita asennusetuja. Täyttää turvallisen tuotteen vaatimukset palokäyttäytymisestä, ovat halogeenittomia, myrkyttömiä ja niissä on pieni savunmuodostus Suunnittelussa ja asennuksessa tulee ottaa SFS 6000-804.5 sähkölaitteiden asentaminen ja valinta huomioon.
Uudet haasteet luovat uusia vaatimuksia. Saadaksemme ENYCASE–jakorasiasta entistä paremman, olemme testanneet ja tarkistaneet pienimmätkin yksityiskohdat. Vain näin voimme varmistaa, että tuotteen valmistus on aina viimeisimpien vaatimusten mukainen ja että käyttäjät eivät innostu vain vanhasta ja luotettavasta tuotteesta, vaan aina myös uudesta ja entistä paremmasta tuotteesta. ?
Testattuja tuoteratkaisuja markkinajohtajalta
Luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita ??Innovatiivisia sovelluksia, joissa on useita asennusetuja. Täyttää turvallisen tuotteen vaatimukset palokäyttäytymisestä, ovat halogeenittomia, myrkyttömiä ja niissä on pieni savunmuodostus Suunnittelussa ja asennuksessa tulee ottaa SFS 6000-804.5 sähkölaitteiden asentaminen ja valinta huomioon.
- Kotelointiluokka IP 55
- Palokäyttäytyminen: Hehkulankakoe IEC 60 695–2–11: 760 Celsiusta, vaikeasti syttyvä, itsestään sammuva materiaali.




