HENSEL - Kalvotiiviste ENYFIT - EDK 20, IP65, M20

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - muu

  • Sopii tiivistysvälille - 6...13 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591771869

Sähkönumero

1731602

Toimittajan tuotenumero

EDK 20

Tukkuerä

20

Nimellishalkaisija:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

muu

Sopii tiivistysvälille:

6...13 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1.5...3.5 mm

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Ø 6-13 mm, harmaa RAL 7035

Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.