HENSEL - Kalvotiiviste ENYFIT - EDK 25, IP65, M25

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - muu

  • Sopii tiivistysvälille - 9...17 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591771876

Sähkönumero

1731604

Toimittajan tuotenumero

EDK 25

Tukkuerä

20

Nimellishalkaisija:

25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

muu

Sopii tiivistysvälille:

9...17 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1.5...3.5 mm

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Ø 9-17 mm, harmaa RAL 7035

Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.