HENSEL - Kalvotiiviste ENYFIT - EDK 40, IP65, M40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 40 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 17...30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591771890
Sähkönumero
1731608
Toimittajan tuotenumero
EDK 40
Tukkuerä
5
Nimellishalkaisija:
40 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
17...30 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1.5...3.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Ø 17-30 mm, harmaa RAL 7035
Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.
Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.



