HENSEL - Kalvotiiviste ENYFIT - ESM 20, IP55, M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 6...13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591771814
Sähkönumero
1731612
Toimittajan tuotenumero
ESM 20
Tukkuerä
20
Nimellishalkaisija:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
6...13 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1.5...3.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Ø 6-13 mm, harmaa RAL 7035
Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.
Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.



