HENSEL - Kalvotiiviste ENYFIT - ESM 32, IP55, M32


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 32 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 9...23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591771838
Sähkönumero
1731616
Toimittajan tuotenumero
ESM 32
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
32 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
9...23 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1.5...3.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Ø 9-23 mm, harmaa RAL 7035
Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.
Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.