HENSEL - Kalvotiiviste ENYFIT oranssi - EDKF 32, IP65/IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 32 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 8...23 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591105176
Sähkönumero
1731590
Toimittajan tuotenumero
EDKF 32
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
32 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
8...23 mm
Väri:
oranssi
Seinämän paksuus:
1.5...3.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
2003
Kalvotiiviste FK-sarjaan, kaapelinhalkaisija halk 8-23 mm, oranssi RAL 2003, halogeeniton, silikoniton, sisältää vastamutterin,ympäristölämpötila - 25 C - + 55 C hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 750 C
Toimintakykyiset ja palonkestävät jakorasiat
Rakennusmääräyksen E1 kohdan 11.1.4 mukaan asennusten joiden edellytetään toimivan tulipalon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky riittävän pitkän ajan. SFS600-5-56 edellyttää palonkestävyyttä riittävän pitkän ajan.
Näiden määräyksien tavoitteina on, että turvajärjestelmät, kuten turva– ja poistumisvalaistus, palo- ja muut hälytykset, ohjaukset ja savunhallinta toimivat riittävän pitkä ajan, esim, 30/60/90 minuuttia ja siten henkilöt voivat poistua turvallisesti ja pelastushenkilöstö voi suorittaa turvallisesti tehtävänsä.
Suunnittelussa tulee noudattaa rakennusmäääryksiä rakennuksen paloturvallisuudesta ja sähköturvallisuuslakia. Urakoitsijan tulee toteuttaa asennukset suunnitelmien mukaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 120§ mukaan rakennuksen paloturvallisuudesta on vastuussa:
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava erityissuunnittelija.
Henselin FK–jakorasiat täyttävät nämä vaatimukset yhdessä testattujen kaapeleiden ja johtimien samoin kuin soveltuvien kaapelien kiinnikkeiden ja/tai johtoteiden kanssa.
- Testattuja jakorasioita palonaikaiseen toimintakykyyn
- Kotelointiluokka IP 65 tai IP 66
- Kotelo pulverimaalatusta teräksestä tai polykarbonaatista, väri oranssi RAL 2003
- Ei ylimääräistä palokuormaa, ei myrkyllisiä tai syövyttäviä päästöjä
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan palonkestävillä kaapeleilla 0,5–50 mm2
- Testattu EN 1363–1 standardi lämpötila–aika käyrän mukaisesti
- Kosketussuoja säilyy metallisissa koteloissa testin ajan ja jälkeen
Toimintakykyiset ja palonkestävät jakorasiat
Rakennusmääräyksen E1 kohdan 11.1.4 mukaan asennusten joiden edellytetään toimivan tulipalon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky riittävän pitkän ajan. SFS600-5-56 edellyttää palonkestävyyttä riittävän pitkän ajan.
Näiden määräyksien tavoitteina on, että turvajärjestelmät, kuten turva– ja poistumisvalaistus, palo- ja muut hälytykset, ohjaukset ja savunhallinta toimivat riittävän pitkä ajan, esim, 30/60/90 minuuttia ja siten henkilöt voivat poistua turvallisesti ja pelastushenkilöstö voi suorittaa turvallisesti tehtävänsä.
Suunnittelussa tulee noudattaa rakennusmäääryksiä rakennuksen paloturvallisuudesta ja sähköturvallisuuslakia. Urakoitsijan tulee toteuttaa asennukset suunnitelmien mukaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 120§ mukaan rakennuksen paloturvallisuudesta on vastuussa:
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava erityissuunnittelija.
Henselin FK–jakorasiat täyttävät nämä vaatimukset yhdessä testattujen kaapeleiden ja johtimien samoin kuin soveltuvien kaapelien kiinnikkeiden ja/tai johtoteiden kanssa.
- Testattuja jakorasioita palonaikaiseen toimintakykyyn
- Kotelointiluokka IP 65 tai IP 66
- Kotelo pulverimaalatusta teräksestä tai polykarbonaatista, väri oranssi RAL 2003
- Ei ylimääräistä palokuormaa, ei myrkyllisiä tai syövyttäviä päästöjä
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan palonkestävillä kaapeleilla 0,5–50 mm2
- Testattu EN 1363–1 standardi lämpötila–aika käyrän mukaisesti
- Kosketussuoja säilyy metallisissa koteloissa testin ajan ja jälkeen



