HENSEL - Kalvotiiviste - KST 70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 83 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 35...72 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591107354
Sähkönumero
1731617
Toimittajan tuotenumero
KST70
Tukkuerä
0
Nimellishalkaisija:
83 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
35...72 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1.5...3 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Kalvotiiviste varaosa Mi-sarjan läpivienteihin Ø 30-72 mm
Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.
Laaja valikoima Henselin läpivientijärjestelmiä täyttävät vaaditut Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille.



