HENSEL - Keskuksen lisätarvike ENYSTAR - FP VS 40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sivuseinäksi - kyllä
Soveltuu takaseinäksi - ei
Soveltuu koteloleveydelle - 540 mm
Materiaali - muovi
Soveltuu kotelosyvyydelle - 186 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591108726
Sähkönumero
3431852
Toimittajan tuotenumero
FP VS 40
Tukkuerä
0
Soveltuu sivuseinäksi:
kyllä
Soveltuu takaseinäksi:
ei
Soveltuu koteloleveydelle:
540 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu kotelosyvyydelle:
186 mm
Leveys:
270 mm
Korkeus:
360 mm
Väri:
harmaa
Laiterivien määrä:
2
Pintamateriaali:
käsittelemätön
RAL-numero:
7035
Kaapelin läpivienti:
ei
Lukolla:
ei
Ovellinen ENYSTAR-keskusjärjestelmä (In = 250 A) on yhdisteltävä keskusjärjestelmä on kaksoiseristetty ja kotelointiluokka IP 66. Järjestelmän komponentit ovat tehty polykarbonaatista SFS-EN 61439-3:n mukaisesti.
Keskusjärjestelmien yleiset vaatimukset:
1. Selkeä jako käyttö- ja jakelualueen välillä Standardi vaatii erityisiä suojatoimenpiteitä keskusjärjestelmän osille, joihin maallikolla on pääsy:
- jännitteiset osat pitää suojata tahatonta kontaktia vastaan.
- kojeet ja laitteet, joita saa käyttää vain sähköalan ammattilainen, pitää asentaa tilaan, jonka avaamiseen tarvitaan työkalu.
2. Tarkoitettujen kojeiden ja laitteiden nopea ja helppo käyttö, esim. sisäänrakennetut kojeet ja laitteet sekä katkaisijat
3. Ei irrotettavia suojia tai osia, jotta maallikon on helppo käyttää hänelle sallittuja kojeita ja laitteita
Lisävaatimukset kaupan ja eri teollisuuden segmenttien käytössä:
1. Korkea kotelointiluokka IP 66 Pöly- ja painevesitiiviys
2. Kestävä materiaali vaativiin olosuhteisiin Korkealaatuinen polykarbonaatti kestää suurta mekaanista rasitusta.
3. Korroosionkestävyys Materiaali kestää korroosiota hyvin (ilmankosteudesta tai teollisesta sivutuotoksesta)
Modulaariset keskusjärjestelmät kaupan ja eri teollisuussegmenttien käyttöön erityisvaatimuksilla
- Täysin eristetty kotelo, kaksoiseristys
- Korkea kotelointiluokka IP 66: pöly- ja painevesitiiviys
- Korkealaatuisella polykarbonaatilla saavutetaan korroosionkestävyys
- Korkea mekaaninen suojausluokka IK 08
...ja selkeästi erillisillä käyttöalueilla!
- Modulaarinen rakenne selkeään erotteluun maallikon ja sähköalan ammattilaisen käyttöön ja pääsyyn
- Suuret, savunharmaat ovet kojeiden ja laitteiden nopeaan hallintaan ja helppoon käyttöön
- Ovet ovat helposti avattavissa ja suljettavissa
- Laajennettavissa oleva keskusjärjestelmä


