HENSEL - Läpivientiholkki IP54 ENYBOARD - EVS 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitoskappale
Väri - harmaa
RAL-numero (vastaava) - 7032
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591772309
Sähkönumero
3430675
Toimittajan tuotenumero
EVS 16
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
liitoskappale
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7032
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:
ei
KV- ja KG-moduulikoteloihin, Ø19, harmaa
ENYBOAR-moduulikotelot ovat valmistettu korkealaatuisesta kestomuovista ja niillä mahdollsta toteuttaa vaativatkin 3-54 moduuliset asennukset. Koteloiden kotelointiluokka on IP54 tai IP65 ja suojausluokka II ja ne ovat hyväksytty standardien SFS-EN 60439-3 / IEC 60439-3 mukaan.
ENYBOAR-moduulikotelot ovat valmistettu korkealaatuisesta kestomuovista ja niillä mahdollsta toteuttaa vaativatkin 3-54 moduuliset asennukset. Koteloiden kotelointiluokka on IP54 tai IP65 ja suojausluokka II ja ne ovat hyväksytty standardien SFS-EN 60439-3 / IEC 60439-3 mukaan.


