HENSEL - Läpivientilaippa - MI FM 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 300 mm
Korkeus - 25 mm
Läpivientireikien määrä - 19
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591651291
Sähkönumero
3407851
Toimittajan tuotenumero
MIFM25
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
300 mm
Korkeus:
25 mm
Läpivientireikien määrä:
19
Materiaali:
muovi
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
umpinainen
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Läpivientilaippa
- Metriset aihiot 19 x M 16/25
- Kotelon seinä 300 mm
- Kiinnityskiiloilla ja tiivisteellä


