HENSEL - Moduulikotelo IP54 - KV 1506 MOD.1x6

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 146 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591107064

Sähkönumero

3430659

Toimittajan tuotenumero

KV 1506

Tukkuerä

1

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

146 mm

Korkeus:

238 mm

Syvyys:

111 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Upotussyvyys:

93 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

100 mm

Asennuslevyllä:

ei

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Moduulikotelo PS, 6 moduulia FIXCONNECT KV FC 06, harmaa RAL 7035,halogeeniton, silikoniton

ENYBOAR-moduulikotelot ovat valmistettu korkealaatuisesta kestomuovista ja niillä mahdollsta toteuttaa vaativatkin 3-54 moduuliset asennukset. Koteloiden kotelointiluokka on IP54 tai IP65 ja suojausluokka II ja ne ovat hyväksytty standardien SFS-EN 60439-3 / IEC 60439-3 mukaan.