HENSEL - Moduulikotelo IP65 - KV 9104 MOD.1x4,5

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4.5

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 126 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591620914

Sähkönumero

3430613

Toimittajan tuotenumero

KV 9104

Tukkuerä

1

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4.5

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

126 mm

Korkeus:

228 mm

Syvyys:

111 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Upotussyvyys:

93 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

100 mm

Asennuslevyllä:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Moduulikotelo PS, 4,5 moduulia FIXCONNECT KV FC 04, harmaa RAL 7035,halogeeniton, silikoniton

ENYBOAR-moduulikotelot ovat valmistettu korkealaatuisesta kestomuovista ja niillä on mahdollista toteuttaa vaativatkin 3-54 moduuliset asennukset. Koteloiden kotelointiluokka on IP54 tai IP65 ja suojausluokka II ja ne ovat hyväksytty standardien SFS-EN 60439-3 / IEC 60439-3 mukaan.