HENSEL - Moduulikotelo IP65 - KV 9236 MOD.2x18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 403 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591620037
Sähkönumero
3430642
Toimittajan tuotenumero
KV 9236
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
403 mm
Korkeus:
483 mm
Syvyys:
129 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Upotussyvyys:
93 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
114 mm
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
ENYBOAR-moduulikotelot ovat valmistettu korkealaatuisesta kestomuovista ja niillä mahdollsta toteuttaa vaativatkin 3-54 moduuliset asennukset. Koteloiden kotelointiluokka on IP54 tai IP65 ja suojausluokka II ja ne ovat hyväksytty standardien SFS-EN 60439-3 / IEC 60439-3 mukaan.



