HENSEL - Moduulikotelo IP65 - KV 9336 MOD.3x12

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 295 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591620044

Sähkönumero

3430644

Toimittajan tuotenumero

KV 9336

Tukkuerä

1

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

295 mm

Korkeus:

583 mm

Syvyys:

129 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Upotussyvyys:

93 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

114 mm

Asennuslevyllä:

ei

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Moduulikotelo PS, 3x12 moduulia FIXCONNECT KV FC 24, harmaa RAL 7035, halogeeniton, silikoniton

ENYBOAR-moduulikotelot ovat valmistettu korkealaatuisesta kestomuovista ja niillä mahdollsta toteuttaa vaativatkin 3-54 moduuliset asennukset. Koteloiden kotelointiluokka on IP54 tai IP65 ja suojausluokka II ja ne ovat hyväksytty standardien SFS-EN 60439-3 / IEC 60439-3 mukaan.