HENSEL - Moduulikotelo pinta PC ENYSTAR - FP 1106, 690Vac/dc, IP65

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - suljettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591115069

Sähkönumero

3431672

Toimittajan tuotenumero

FP 0401

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pinta-asennus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

366 mm

Leveys:

546 mm

Oven tyyppi:

yksittäinen

Syvyys:

163 mm

Mitoitusvirta (In):

250 A

Kaapeliläpivientien määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Lukolla:

ei

Upotussyvyys:

136 mm

Väri:

harmaa

Moduulien määrä:

1

Sisäsyvyys:

136 mm

Rivien lukumäärä:

1

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

3 mm

RAL-numero:

7035

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

3 mm

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Läpivientien määrä laipoille:

6

Suojausluokka:

II

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Moduulikotelo läpinäkyvällä ovella, DIN35-kiskolla 12 moduulipaikkaa, halogeeniton, silikoniton polykarbonaatti, itsestään sammuva,In=250A

Ovellinen ENYSTAR-keskusjärjestelmä (In = 250 A) on yhdisteltävä keskusjärjestelmä on kaksoiseristetty ja kotelointiluokka IP 66. Järjestelmän komponentit ovat tehty polykarbonaatista SFS-EN 61439-3:n mukaisesti.


Keskusjärjestelmien yleiset vaatimukset:
1. Selkeä jako käyttö- ja jakelualueen välillä Standardi vaatii erityisiä suojatoimenpiteitä keskusjärjestelmän osille, joihin maallikolla on pääsy:
- jännitteiset osat pitää suojata tahatonta kontaktia vastaan.
- kojeet ja laitteet, joita saa käyttää vain sähköalan ammattilainen, pitää asentaa tilaan, jonka avaamiseen tarvitaan työkalu.
2. Tarkoitettujen kojeiden ja laitteiden nopea ja helppo käyttö, esim. sisäänrakennetut kojeet ja laitteet sekä katkaisijat
3. Ei irrotettavia suojia tai osia, jotta maallikon on helppo käyttää hänelle sallittuja kojeita ja laitteita

Lisävaatimukset kaupan ja eri teollisuuden segmenttien käytössä:
1. Korkea kotelointiluokka IP 66 Pöly- ja painevesitiiviys
2. Kestävä materiaali vaativiin olosuhteisiin Korkealaatuinen polykarbonaatti kestää suurta mekaanista rasitusta.
3. Korroosionkestävyys Materiaali kestää korroosiota hyvin (ilmankosteudesta tai teollisesta sivutuotoksesta)


Modulaariset keskusjärjestelmät kaupan ja eri teollisuussegmenttien käyttöön erityisvaatimuksilla
- Täysin eristetty kotelo, kaksoiseristys
- Korkea kotelointiluokka IP 66: pöly- ja painevesitiiviys
- Korkealaatuisella polykarbonaatilla saavutetaan korroosionkestävyys
- Korkea mekaaninen suojausluokka IK 08


...ja selkeästi erillisillä käyttöalueilla!
- Modulaarinen rakenne selkeään erotteluun maallikon ja sähköalan ammattilaisen käyttöön ja pääsyyn
- Suuret, savunharmaat ovet kojeiden ja laitteiden nopeaan hallintaan ja helppoon käyttöön
- Ovet ovat helposti avattavissa ja suljettavissa
- Laajennettavissa oleva keskusjärjestelmä