HENSEL - Palonkestävä jakorasia E90 ora - FK 0402 1,5mm2 IP65/66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591126027
Sähkönumero
1608220
Toimittajan tuotenumero
FK 0402
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
7
Väri:
oranssi
Leveys:
104 mm
Syvyys:
70 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
104 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
muu
Kannen muoto:
muu
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Järjestelmän paloluokka:
E 90
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Rakennusmääräyksen E1 kohdan 11.1.4 mukaan asennusten joiden edellytetään toimivan tulipalon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky riittävän pitkän ajan. SFS600-5-56 edellyttää palonkestävyyttä riittävän pitkän ajan.
Näiden määräyksien tavoitteina on, että turvajärjestelmät, kuten turva– ja poistumisvalaistus, palo- ja muut hälytykset, ohjaukset ja savunhallinta toimivat riittävän pitkä ajan, esim, 30/60/90 minuuttia ja siten henkilöt voivat poistua turvallisesti ja pelastushenkilöstö voi suorittaa turvallisesti tehtävänsä.
Suunnittelussa tulee noudattaa rakennusmäääryksiä rakennuksen paloturvallisuudesta ja sähköturvallisuuslakia. Urakoitsijan tulee toteuttaa asennukset suunnitelmien mukaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 120§ mukaan rakennuksen paloturvallisuudesta on vastuussa:
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava erityissuunnittelija.
Henselin FK–jakorasiat täyttävät nämä vaatimukset yhdessä testattujen kaapeleiden ja johtimien samoin kuin soveltuvien kaapelien kiinnikkeiden ja/tai johtoteiden kanssa.
- Testattuja jakorasioita palonaikaiseen toimintakykyyn
- Kotelointiluokka IP 65 tai IP 66
- Kotelo pulverimaalatusta teräksestä tai polykarbonaatista, väri oranssi RAL 2003
- Ei ylimääräistä palokuormaa, ei myrkyllisiä tai syövyttäviä päästöjä
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan palonkestävillä kaapeleilla 0,5–50 mm2
- Testattu EN 1363–1 standardi lämpötila–aika käyrän mukaisesti
- Kosketussuoja säilyy metallisissa koteloissa testin ajan ja jälkeen





