HENSEL - Palonkestävä jakorasia E90 ora - FK 0606 6mm2 IP65/66

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591126041

Sähkönumero

1608223

Toimittajan tuotenumero

FK 0606

Tukkuerä

78

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

7

Väri:

oranssi

Leveys:

130 mm

Syvyys:

77 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

130 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

muu

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

PALONKESTÄVÄ. Standardin DIN4102-12 mukaan. Jakorasia, 5-napainen ruuviliitin, per napa 12x1,5mm2, 8x2,5mm2, 6x4mm2 ja 4x6mm2 ML,7xM20/25/32, IK09, 130x130x77 mm, PC-HF, oranssi RAL 2003, IEC60 670-22, Ui = 690 V a.c/d.c, In = 41A, UV-kestävä, silikonito

Toimintakykyiset ja palonkestävät jakorasiat

Rakennusmääräyksen E1 kohdan 11.1.4 mukaan asennusten joiden edellytetään toimivan tulipalon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky riittävän pitkän ajan. SFS600-5-56 edellyttää palonkestävyyttä riittävän pitkän ajan.
Näiden määräyksien tavoitteina on, että turvajärjestelmät, kuten turva– ja poistumisvalaistus, palo- ja muut hälytykset, ohjaukset ja savunhallinta toimivat riittävän pitkä ajan, esim, 30/60/90 minuuttia ja siten henkilöt voivat poistua turvallisesti ja pelastushenkilöstö voi suorittaa turvallisesti tehtävänsä.
Suunnittelussa tulee noudattaa rakennusmäääryksiä rakennuksen paloturvallisuudesta ja sähköturvallisuuslakia. Urakoitsijan tulee toteuttaa asennukset suunnitelmien mukaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 120§ mukaan rakennuksen paloturvallisuudesta on vastuussa:
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava erityissuunnittelija.
Henselin FK–jakorasiat täyttävät nämä vaatimukset yhdessä testattujen kaapeleiden ja johtimien samoin kuin soveltuvien kaapelien kiinnikkeiden ja/tai johtoteiden kanssa.
- Testattuja jakorasioita palonaikaiseen toimintakykyyn
- Kotelointiluokka IP 65 tai IP 66
- Kotelo pulverimaalatusta teräksestä tai polykarbonaatista, väri oranssi RAL 2003
- Ei ylimääräistä palokuormaa, ei myrkyllisiä tai syövyttäviä päästöjä
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan palonkestävillä kaapeleilla 0,5–50 mm2
- Testattu EN 1363–1 standardi lämpötila–aika käyrän mukaisesti
- Kosketussuoja säilyy metallisissa koteloissa testin ajan ja jälkeen