HENSEL - Riviliitinkotelo ENYCASE - RK 0203 T IP66 HAR PP-HF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591125624
Sähkönumero
1608300
Toimittajan tuotenumero
RK 0203 T
Tukkuerä
5
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
7
Väri:
harmaa
Leveys:
93 mm
Syvyys:
62 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
93 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
muu
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Uudet haasteet luovat uusia vaatimuksia. Saadaksemme ENYCASE–jakorasiasta entistä paremman, olemme testanneet ja tarkistaneet pienimmätkin yksityiskohdat. Vain näin voimme varmistaa, että tuotteen valmistus on aina viimeisimpien vaatimusten mukainen ja että käyttäjät eivät innostu vain vanhasta ja luotettavasta tuotteesta, vaan aina myös uudesta ja entistä paremmasta tuotteesta. Testattuja tuoteratkaisuja markkinajohtajalta Luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita Innovatiivisia sovelluksia, joissa on useita asennusetuja. Täyttää turvallisen tuotteen vaatimukset palokäyttäytymisestä, ovat halogeenittomia, myrkyttömiä ja niissä on pieni savunmuodostus Suunnittelussa ja asennuksessa tulee ottaa SFS 6000-804.5 sähkölaitteiden asentaminen ja valinta huomioon: Säänkestävä, UV–kestävä (suojattu asennus) , sade- ja painevesitiivis. Kotelointiluokka IP 66 sekä IP 69 ASS-/ASM-holkkitiivisteillä. Nopeasti suljettavissa neljännesosakierrolla–sulkuasento näkyvillä. Palokäyttäytyminen: Hehkulankakoe IEC 60 695–2–11: 760 Celsiusta, vaikeasti syttyvä, itsestään sammuva materiaali. Kalvotiivisteet voidaan helposti poistaa ja niden tilalle asnetaa metrisissä holkkitiivisteet. Liittimissä on aina kaksi johdinkitaa, se on vetosuojattu ja soveltuu holkittomille hienolankaisille johtimille. Kaksi johdinkitaa mahdollistaa eri tyyppisten ja kokoisten johtimien käytön. Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana.