HENSEL - Talovarokekotelo 3x35A ENYCASE - KF3500.3.35 IP65 HAR PC-HF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Korkeus - 255 mm
Leveys - 205 mm
Syvyys - 112 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410054911124
Sähkönumero
5491112
Toimittajan tuotenumero
KF3500.3.35
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Korkeus:
255 mm
Leveys:
205 mm
Syvyys:
112 mm
Väri:
harmaa
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
RAL-numero:
7035
Talovarokekotelo 35A, Al/Cu, sisältää kalvotiivisteitä 2xM40 ja 1xM25 35A sulakkeet niiden pohjat ja kannet, IK09, 255x205x112 mm,PC-HF, Harmaa RAL 7035, IEC60 670-22, Ui = 400 V a.c/d.c, In = 35A, UV-kestävä, silikoniton
Hensel ENYCASE talovarokekotelo, 35 A
Hensel ENYCASE talovarokekotelo, 35 A
- Al/Cu
- Sisältää kalvotiivisteitä 2 x M40 ja 1 x M25
- 35 A sulakkeet, niiden pohjat ja kannet
- IEC60 670-22
- Ui = 400 V a.c/d.c, In = 35A
- UV-kestävä, silikoniton
- Materiaali: PC-HF
- Väri: harmaa RAL 7035
- IP65- ja IK09-suojaus
- Mitat: 255 x 205 x 112 mm