HENSEL - Talovarokekotelo 3x63A ENYCASE - KF3500.3.63 IP65 HAR PC-HF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Korkeus - 255 mm
Leveys - 205 mm
Syvyys - 112 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
5491111
Toimittajan tuotenumero
KF 3500.3.63
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Korkeus:
255 mm
Leveys:
205 mm
Syvyys:
112 mm
Väri:
harmaa
Suojuksen tyyppi:
kansi
Vaiheiden lukumäärä:
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
RAL-numero:
7035
Talovarokekotelo 63A, Al/Cu, sisältää kalvotiivisteitä 2xM40 ja 1xM25, IK09, 255x205x112 mm, PC-HF, Harmaa RAL 7035, IEC60 670-22,Ui = 400 V a.c/d.c, In = 25A, UV-kestävä, silikoniton
Enycase tarjoaa
Enycase tarjoaa
- Testatut tuoteratkaisut markkinajohtajalta
- Turvalliset tuotteet, joilla on pitkä käyttöikä
- Innovatiiviset sovellukset, joilla on monia asennusetuja