HEXATRONIC - Häntäkaapeli - In/Out 4f 1xSC+1xSCAPC 10m

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkaapeli

  • Johtimen tyyppi - puolitiukka

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7333106023394

Sähkönumero

7219702

Toimittajan tuotenumero

TSR3915360/10M

Tukkuerä

5

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkaapeli

Johtimen tyyppi:

puolitiukka

Väri:

valkoinen

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

10 m

APC-versio:

kyllä

Häntäkaapeli Cca 4f 1xSC+1xSCAPC 10m

4-kuituinen UV-sisä/ulko-kaapeli (CPR-luokka Cca), johon valmiiksi päätetty 1xSC ja 1xSCA liittimet. Pituus 10 m. Kaksi tyhjää kuitua 50 cm hännillä.