HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x14/10mm SIN K2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
7333106023738
Sähkönumero
5218603
Toimittajan tuotenumero
3/MPB30277/4T-X
Tukkuerä
2000
Mikrokanavanippu Hex DB 4x14/10 SININEN 2000m
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30277/4T
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30277/4T on neljän ( 4 ) mikrokanavan nippu, joka on tarkoitettu runkoyhteyksiä varten. Nipusta voidaan haaroittaa yhteyksiä eri suuntiin.
Nipussa olevan yksittäisen mikrokanavan ulkohalkaisija on 14mm ja sisähalkaisija 10mm. 4-kanavaisen nipun ulkohalkaisija on 40 x 30mm ja minimi taivutussäde 525mm.
Mikrokanavanipun vaipan väri on sininen. Nipun sisällä olevien yksittäisten mikrokanavien väri on FIN2012 värijärjestelmän mukainen.
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30277/4T on suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu. Sen voi asentaa myös olemassa olevaan putkitukseen.
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30277/4T
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30277/4T on neljän ( 4 ) mikrokanavan nippu, joka on tarkoitettu runkoyhteyksiä varten. Nipusta voidaan haaroittaa yhteyksiä eri suuntiin.
Nipussa olevan yksittäisen mikrokanavan ulkohalkaisija on 14mm ja sisähalkaisija 10mm. 4-kanavaisen nipun ulkohalkaisija on 40 x 30mm ja minimi taivutussäde 525mm.
Mikrokanavanipun vaipan väri on sininen. Nipun sisällä olevien yksittäisten mikrokanavien väri on FIN2012 värijärjestelmän mukainen.
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30277/4T on suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu. Sen voi asentaa myös olemassa olevaan putkitukseen.



