HIDE-A-LITE - ALASVALO - 1202 MULTI 12V VALKOINEN 2700K

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4.7 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 75000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971129327

Sähkönumero

4289501

Toimittajan tuotenumero

7464995

Tukkuerä

100

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4.7 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

75000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

muu

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

III

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

70 mm

Korkeus/syvyys:

19 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Kiinteä korkeus:

17...0 mm

Valoisuusintensiteetti:

280...0 cd

Valaisimen valotehokkuus:

67...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

290...0 lm

LED-MINIALASVALO 1202 MULTI 12V VALKOINEN 2700K. 290LM. VALOKEILA 70 ast. 4.3W. 12V AC/DC. IP44. PIKALIITIN TAUSTAPUOLELLA.

Tämän valaisimen avulla vanhojen halogeenivalaisinten vaihtaminen energiatehokkaisiin LED-valaisimiin on helpompaa kuin koskaan aiemmin. Jäähdytyselementtiin integroidun pikaliittimen ansiosta voidaan käyttää nykyisiä johdotuksia ja kytkeä valaisimet käytössä olevaan muuntajaan ja himmentimeen. Valaisin sopii olemassa oleviin reikiin (57-60mm) ja IP44-luokituksen ansiosta myös eri tiloihin. 12V AC/DC liitäntä.