HIDE-A-LITE - Alasvalo - 1208 12V Valkoinen 2700K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 4.7 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 75000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971131795
Sähkönumero
4211609
Toimittajan tuotenumero
7470007
Tukkuerä
100
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
4.7 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
75000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
muu
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen muuntaja
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
III
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
82 mm
Korkeus/syvyys:
22 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-15...40 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei