HIDE-A-LITE - Alasvalo - Comfort G3 Tilt Teräs 3000K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 7.5 W
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Comfort G3
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971136004
Sähkönumero
4222489
Toimittajan tuotenumero
7471904
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
7.5 W
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
7.5...7.5 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
95 mm
Korkeus/syvyys:
41 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
38...0 mm
Valoisuusintensiteetti:
1570...0 cd
Valaisimen valotehokkuus:
92...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
690...0 lm
Suurella valomäärällä, fantastisella värintoistolla sekä suurella energiatehokkuudella Comfort G3 on omassa luokassaan. Tehokas alasvalo IP44, sopii yhtä hyvin kotitalouksien ja julkisten tilojen yleisvalaistukseen. Valaisimen asennusreiän koko Ø73-84mm. Voidaan asentaa 28mm harvalaudoituksen 13mm kipsilevyyn Ø90mm reiällä. Mukana vaihehimmennettävä ohjain, 3-napainen pikaliitin ketjutusta varten sekä vedonpoisto kaapelille tai taipuisalle 16mm:n suojaputkelle. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.