HIDE-A-LITE - Alasvalo - Optic XS Tilt Valkoinen 2700K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 4 W
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971135885
Sähkönumero
4240404
Toimittajan tuotenumero
7471892
Tukkuerä
30
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
4 W
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
4...4 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
50 mm
Korkeus/syvyys:
33 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...1.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
31...0 mm
Valoisuusintensiteetti:
370...0 cd
Valaisimen valotehokkuus:
58...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
230...0 lm
Yksilöllinen suunnattava pienoisalasvalo kehittyneellä reflektoritekniikalla. Antaa huomaamattoman ja häikäisemättömän valon erittäin hyvällä värintoistolla, Ra>95. Pieni ja matalarakenteinen, sopii täydellisesti 28mm:n harvalaudoitukseen, jossa on 13mm:n kipsilevy. Sopii koristevalaistukseen yksitellen tai ryhmässä, kun valoa halutaan suunnata. Toimitetaan asennusvalmiina pienellä vaihehimmennettävällä ohjaimella, ketjutusliittimin sekä työkaluttomalla vedonpoistolla helppoon asennukseen. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.