HIDE-A-LITE - Alasvalo Thin G2 - IP44 225lm 2,1W 27K 700mA WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 2.3 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971148861
Sähkönumero
4158500
Toimittajan tuotenumero
7477000
Tukkuerä
100
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
2.3 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
56...59 mm
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
III
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
70 mm
Korkeus/syvyys:
14 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
93 %
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
86 %
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.2...0.75 mm²
Heijastimen väri:
valkoinen
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Kiinteä korkeus:
12...0 mm
Valoisuusintensiteetti:
100...0 cd
Valaisimen valotehokkuus:
107...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
225...0 lm
Ohut alasvalo ohuille materiaaleille, 93 % merien kierrätysmuovia, sopii täydellisesti yläkaappien alle ja hyllyihin. Thin G2 on siro valaisin, jolla on suuret käyttömahdollisuudet. Huomaamattoman muotoilun ja IP44-luokituksen ansiosta se sopii täydellisesti yläkaappien alle keittiössä tai hyllyihin kylpyhuoneessa. Leveä valokuvio tuottaa tasaisen täytevalaistuksen. Helppo asennus ilman työkaluja, vaihdettava LED. Integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää. Korotusrengas pinta-asennukseen saatavana tarvikkeena. Liitäntälaite tilataan erikseen.







