HIDE-A-LITE - ASENNUSLEVY - TAUSTALEVY 400X400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - muu
Väri - ruskea
Pituus - 400 mm
Leveys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971129303
Sähkönumero
4289537
Toimittajan tuotenumero
7910310
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
muu
Väri:
ruskea
Pituus:
400 mm
Leveys:
400 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
TAUSTALEVY 400X400. PEHMEÄLLE ALAKATOLLE. LÄPIVIENTI KOLMELLE ERI REIKÄKOOLLE. 75-95-160MM. HEHKULANKATESTATTU 650 astC
Taustalevy alasvaloille, käsiteltyä pahvia, helpottamaan alasvalojen asennusta pehmeään alakattoon. Estää jousia ja johtoja painumasta alakattolevyn läpi. Taustalevyssä on kuusi reikäaihiota, jotka voidaan helposti leikata auki, sovitettu alasvalojen valikoimaamme. Nopea ja helppo asennus, joka suojaa alakattoa. Reikäkoko 75, 95, 150, 160, 170 tai 210mm, ei teräviä reunoja, kevyt (230g) ja hehkulankatestattu 650°C asti.
Taustalevy alasvaloille, käsiteltyä pahvia, helpottamaan alasvalojen asennusta pehmeään alakattoon. Estää jousia ja johtoja painumasta alakattolevyn läpi. Taustalevyssä on kuusi reikäaihiota, jotka voidaan helposti leikata auki, sovitettu alasvalojen valikoimaamme. Nopea ja helppo asennus, joka suojaa alakattoa. Reikäkoko 75, 95, 150, 160, 170 tai 210mm, ei teräviä reunoja, kevyt (230g) ja hehkulankatestattu 650°C asti.




