HIDE-A-LITE - Asennussarja - D-Box

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 300 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971126579
Sähkönumero
4202830
Toimittajan tuotenumero
7466704
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
300 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
70 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
kyllä
Lukkojen lukumäärä:
0
Kulmamalli:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
Takaovella:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Toiminnallinen upotettava asennuskotelo, halogeenivapaata muovia (V0), johon ohjaimet voi koota yhteen paikkaan. Asennetaan esim. koolausten väliin. Asenna ohjaimet mukana tuleviin DIN-kiskoihin tai kiinnitä ne suoraan asennuslevyyn. Läpiviennit, 4x16mm ja 1x20mm, kaikilla sivuilla helpottavat asennusta. Asennuskotelo on helppo piilottaa maalaamalla tai tapetoimalla peitekansi. Mukana 2 DIN-kiskoa, 1 asennuslevy ja 1 kansi.









