HIDE-A-LITE - Asennussarja - Kattokuppi ulkoinen III Valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 200 mm
Leveys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971136479
Sähkönumero
4222478
Toimittajan tuotenumero
7910189
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskotelo
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
200 mm
Leveys:
200 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
32 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
200 mm
Valkoinen kattokuppi. asennetaan suoraan kattoon tai kattorasiaan. Tarvike kolmelle riippuvalaisimelle. Ø200mm. korkeus 32mm
Tarvikkeet kolmen ripustusvalaisimen, kuten Globe G2 tai Focus Pendant Micro ripustukseen. Sopii pinta-asennukseen kattoon tai kattorasiaan tai sen päälle
Tarvikkeet kolmen ripustusvalaisimen, kuten Globe G2 tai Focus Pendant Micro ripustukseen. Sopii pinta-asennukseen kattoon tai kattorasiaan tai sen päälle









