HIDE-A-LITE - Asennussarja - Narukiinnike Liteline

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 50 mm
Leveys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971131559
Sähkönumero
4203075
Toimittajan tuotenumero
7213589
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
50 mm
Leveys:
22 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
40 mm
Läpinäkyvä:
ei
Narukiinnike Liteline. Liteline-valaisinten asennukseen naruun.
Narukiinnike galvanoitua teräslevyä Liteline-valaisinten asennukseen naruun, 2 kpl.
Narukiinnike galvanoitua teräslevyä Liteline-valaisinten asennukseen naruun, 2 kpl.




