HIDE-A-LITE - Asennussarja - Ripustussarja Level Maxi Tube


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1500 mm
Halkaisija - 165 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971130378
Sähkönumero
4203003
Toimittajan tuotenumero
7466864
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1500 mm
Halkaisija:
165 mm
Ripustussarja valaisimelle Level Maxi Tube 4289554 ja 4289555. 1500mm vaijeri ja kaapelit.