HIDE-A-LITE - Asennussarja - S-Box


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971131429
Sähkönumero
4203068
Toimittajan tuotenumero
7910355
Tukkuerä
20
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
42 mm
Leveys:
100 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
287 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Väri:
valkoinen
Asennuslevyllä:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
S-Box
Kätevä ja huomaamaton rasia ulkoisille liitäntälaitteille, joita ei voi liittää valaisimeen tai piilottaa alle. Huoltoystävällinen, laitteet helposti käsillä. Sopii useimmille sisäkäyttöön suunnitelluille liitäntälaitteillemme, helppo asennus rasiaan. S-boxissa on pikaliitinrimat (8x0,5-2,5mm 2) liitäntälaitteille sekä vedonpoisto tuleville ja lähteville johdoille. Läpivientiaihiot pinta-asennettaville johdoille lyhyillä sivuilla. Suositellaan asennettavaksi katto- tai kytkentärasian päälle piilotettua liitäntää varten.