HIDE-A-LITE - Elektroninen liitäntälaite 24V 200W - IP20 24V 200W RGBW/TW DT8 DA2

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtöteho - 10...200 W

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146355

Sähkönumero

4011459

Toimittajan tuotenumero

7982342

Tukkuerä

15

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtöteho:

10...200 W

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

39 mm

Pituus:

330 mm

Leveys:

79 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Runko:

metallikotelo

Suojausluokka:

II

LED-himmenninmuuntaja RGBW/TW DALI 24V 200W. LEDstrip RGBW/TW:nohjaukseen DALI-2 DT8, yksi osoite. Maks. 100W lähtöä kohti

Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille, RGBW/TW. Sopii erittäin hyvin himmennykseen ja värien ohjaukseen DALI-2 DT8:n avulla, vain yksi osoite. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin.