HIDE-A-LITE - Elektroninen liitäntälaite 24V 60W - IP20 24V 60W DIM

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtöteho - 15...60 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146348

Sähkönumero

4011458

Toimittajan tuotenumero

7982341

Tukkuerä

50

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtöteho:

15...60 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

32 mm

Pituus:

210 mm

Leveys:

50 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Runko:

muovikotelo

Suojausluokka:

II

LED-himmenninmuuntaja FDIM 24V 60W. 24V LED-nauhojen vaihehimmennykseen.Kuormitus 15-60W.

Tehokas himmenninmuuntaja 12V/24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen kiertohimmentimellä. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin.