HIDE-A-LITE - Elektroninen liitäntälaite - Jolly Maxi US Casambi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 124 mm
Leveys - 79 mm
Korkeus - 22 mm
Painonappihimmennys - kyllä
Himmennys RF - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971151496
Sähkönumero
4011462
Toimittajan tuotenumero
7982590
Tukkuerä
1
Pituus:
124 mm
Leveys:
79 mm
Korkeus:
22 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys RF:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
kyllä
Himmennettävä:
kyllä
Yleiskäyttöinen LED-ohjain, vakiovirta, DIP-kytkin 350–1050 mA, himmennettävissä Casambi- ja PUSH 230V -ohjauksella. Jolly Maxi on LED-ohjain, joka antaa täyden hallinnan valaistukseen. Helposti säädettävä laite tukee useimpia vakiojännitteisiä DC-LED-valonlähteitä 350–1050 mA:n välillä ja mahdollistaa valon himmennyksen 0–100 %. Sisäänrakennettu himmennystoiminto tuottaa välkkymätöntä valoa. Casambi, sekä painikeohjaustulo palautuville kytkimille. Käytännöllinen muistitoiminto palauttaa viimeisimmän asetuksen myös sähkökatkoksen jälkeen, painikenohjaus mukaan lukien.



