HIDE-A-LITE - Elektroninen liitäntälaite - Jolly MD Universal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Himmennys 1-10 V - ei
Pituus - 166 mm
Himmennys DSI - ei
Leveys - 47 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971119526
Sähkönumero
4051132
Toimittajan tuotenumero
7452666
Tukkuerä
20
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
166 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
47 mm
Korkeus:
35 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
All-in-one-muuntaja, jota voidaan säätää tavallisella himmentimellä 230 V puolelta tai sisäänrakennetulla PWM-himmentimellä käyttäen jousipalautteista painonappia. Voidaan ohjata ja himmentää monia LED-valonlähdemalleja. Ulostulo joko tasajännite DC (12, 24 ja 28 V) sekä vakiovirta DC (350, 500, 550, 700 ja 750 mA). 1-10kpl yksikköjä voidaan ketjuttaa ja ohjata yhdessä. Jolly MD -mallissa on muistitoiminto, ja sähkökatkon jälkeen se sytyttää valaisimet viimeksi asetettuihin arvoihin. Mukana 15 cm synkronointikaapeli.






