HIDE-A-LITE - Elektroninen liitäntälaite - Jolly Mini Universal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Himmennys 1-10 V - kyllä
Pituus - 111 mm
Himmennys DSI - ei
Leveys - 52 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971122601
Sähkönumero
4011334
Toimittajan tuotenumero
7980474
Tukkuerä
20
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
111 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
52 mm
Korkeus:
22 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
LED-valolähteille tarkoitettu all-in-one-muunnin sisäänrakennetulla PWM- himmentimellä. Voi ohjata ja himmentää monia LED-valonlähdemalleja. Ulostulo joko tasajännite DC (10,12 tai 24 V) tai vakiovirta (350, 500, 550, 700, 850 ja 900 mA). Voidaan ohjata jousipalautteisella painonapilla, potentiometrillä 1-10 V tai väylä-/KNX-järjestelmällä. Ohut rakenne helpottaa asennusta 1 ½ rasiaan tai valaisimen kanssa käyttämällä Spot Guard Gles -tuotetta (4100517).






