HIDE-A-LITE - Elektroninen liitäntälaite vakiovirta14W - IP20 120mA-350mA 14W DA2/Push


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtövirta - 120...350 mA
Lähtöteho - 0.5...16 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971146430
Sähkönumero
4011460
Toimittajan tuotenumero
7982349
Tukkuerä
40
Lähtövirta:
120...350 mA
Lähtöteho:
0.5...16 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
27 mm
Pituus:
87 mm
Leveys:
60 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Suojausluokka:
II
DALI-muuntaja ja mukana tuleva Q-box Micro vakiovirtavalaisimille. Q-box Microssa on 5-napaiset jousiliittimet ketjutusta varten ja ruuviton vedonpoisto. Toisiopuolella on valmiit johtopäätteet Phono-liittimillä valaisimen kytkennälle ilman työkaluja. Sopii 45mm harvalaudoitukseen ja alkaen 83-85mm asennusaukkoon. Liitäntälaite on varustettu DIP-kytkimellä, jolla on helppo asettaa oikea virranvoimakkuus valaisimelle.