HIDE-A-LITE - Häikäisysuoja - Barndoors Focus 49mm Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - näyttö/ruutu
Väri - musta
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen/epäsymmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Focus Track
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971132075
Sähkönumero
4211631
Toimittajan tuotenumero
7401630
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
näyttö/ruutu
Väri:
musta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen/epäsymmetrinen
Valonjako:
ei ole
Materiaali:
alumiini
Leveys:
59 mm
Halkaisija:
49 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
71 mm
Häikäisynestoläpät malleihin Focus Track Micro ja Focus Pendant Micro. Käytetään valon varjostamiseen sivusuunnassa. Vähentää häikäisyä ja helpottaa tarkan valokuvion tuottamista.






