HIDE-A-LITE - Häikäisysuoja - Barndoors Focus 49mm Valkoinen

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - näyttö/ruutu

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen/epäsymmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971132068

Sähkönumero

4211630

Toimittajan tuotenumero

7401629

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

näyttö/ruutu

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen/epäsymmetrinen

Valonjako:

ei ole

Materiaali:

alumiini

Leveys:

59 mm

Halkaisija:

49 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

71 mm

Barndoors Focus 49mm Valkoinen. Häikäisynestoläpät malleihin Focus Track Micro ja Focus Pendant Micro.

Häikäisynestoläpät malleihin Focus Track Micro ja Focus Pendant Micro. Käytetään valon varjostamiseen sivusuunnassa. Vähentää häikäisyä ja helpottaa tarkan valokuvion tuottamista.