HIDE-A-LITE - Heijastin - Heijastinnauha 15mm 4m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971127767
Sähkönumero
4289478
Toimittajan tuotenumero
7502181
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Heijastinnauha 15mm 4m.
Käytetään tarvikkeena profiileissamme Maxi U & T. Lisää valon määrää jopa 20%. Kiinnitetään profiilin sisäpuolelle lisäämään profiilista heijastuvan valon määrää.
Käytetään tarvikkeena profiileissamme Maxi U & T. Lisää valon määrää jopa 20%. Kiinnitetään profiilin sisäpuolelle lisäämään profiilista heijastuvan valon määrää.




