HIDE-A-LITE - Heijastin - Reflektori Globe Mess. Kiilt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Väri - messinki
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971136295
Sähkönumero
4240414
Toimittajan tuotenumero
7471933
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Väri:
messinki
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastin
Materiaali:
alumiini
Pituus:
87 mm
Leveys:
87 mm
Halkaisija:
87 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
kyllä
Korkeus/syvyys:
35 mm
Reflektori magneettikiinnityksellä, kun haluat itse helposti muuttaa Globe-valaisimen ulkonäköä. Parantaa valaisimen esteettistä vaikutelmaa ja tuottaa samalla miellyttävän ja häikäisemättömän valon. Saatavana useita värejä, matta tai kiiltävä pinta.







