HIDE-A-LITE - Kalustevalaisin Mirro - IP44 1370lm 12,5W 2/3K DIM WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 12.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971145204
Sähkönumero
4143795
Toimittajan tuotenumero
7508326
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
2700...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
12.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
600 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
122 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
60 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
monivärinen
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
kyllä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.006
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
30
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.044
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
50
Napojen lukumäärä:
4
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Valoisuusintensiteetti:
215...0 cd
Valaisimen valotehokkuus:
110...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1370...0 lm
Ajattomasti muotoiltu ja himmennettävä peilivalaisin valkoiseksi maalattua alumiinia (RAL 9016) huurretulla kuvulla. Antaa tasaisen valokuvion kolmeen suuntaan. Mirro-valaisimella on erittäin hyvä värintoisto, Ra>90, joten se sopii hyvin kylpyhuoneeseen. IP44-luokitus ja täyttää pienten kylpyhuoneiden vaatimukset julkisissa ja yksityisissä tiloissa. Värilämpötila valittavissa ColourTemp-DIP-kytkimellä suoraan valaisimessa. Voidaan asentaa suoraan seinää vasten kylpyhuoneen kaapin yläpuolelle tarvikkeella Kaappikiinnike Mirro IP44 Socket. Valaisimessa on asennusta helpottava, korotettu taustakappale pikaliittimellä ja vesivaaka, läpivientiaihiot pinta-asennettavalle johdolle sekä kaksinkertaiset läpiviennit helppoa ketjutusta varten. Himmennettävä liitäntälaite integroitu valaisimeen suoraa 230V kytkentää varten. Valaistusta ja pistorasiaa voidaan ohjata erikseen.







