HIDE-A-LITE - Kalustevalaisin - Mirro IP44 PIR Valkoinen 3000K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 11.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971136431
Sähkönumero
4222480
Toimittajan tuotenumero
7505103
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
11.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
kyllä
Pituus:
600 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
40 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
38 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...50 °C
Seinäasennus:
kyllä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
30
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
91 %
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
50
Napojen lukumäärä:
4
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
ei
Valoisuusintensiteetti:
230...0 cd
Valaisimen valotehokkuus:
115...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1325...0 lm
Peilivalaisin PIR-anturilla ajastettuun ohjaukseen. IP44-luokitus ja täyttää pienten kylpyhuoneiden vaatimukset julkisissa tiloissa. Ohjain (pääll/pois) integroituna valaisimeen 230V-liitännälle. Valaisin valkoiseksi maalattua alumiinia (RAL 9016) huurretulla kuvulla. Antaa tasaisen valokuvion. Asennus seinää vasten ja kylpyhuoneen kaapin päälle mukana tulevalla kiinnikkeellä, mukana myös koroke kaapelin pinta-asennusta varten. Kaksoisläpiviennit, joista toinen keskitetty, sekä pikaliitin ketjutusta varten.