HIDE-A-LITE - Kattokuppi - Kattokuppi rasia/ulk asennus M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971131498
Sähkönumero
4211693
Toimittajan tuotenumero
7910367
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskotelo
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
30 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
90 mm
Musta kattokuppi. asennetaan suoraan kattoon tai kattorasiaan / kattorasian päälle ruuveilla. Tarvike riippuvalaisimiin.
Focus Pendant Micro -valaisimen kaltaisten riippuvalaisinten ripustus-/kiinnitystarvikkeet. Sopii asennettavaksi pinta-asennuksena kattoon tai kattorasiaan / kattorasian päälle ruuveilla. Saatavana myös jousiversiona upotettaessa tavallisesti aukkoon.
Focus Pendant Micro -valaisimen kaltaisten riippuvalaisinten ripustus-/kiinnitystarvikkeet. Sopii asennettavaksi pinta-asennuksena kattoon tai kattorasiaan / kattorasian päälle ruuveilla. Saatavana myös jousiversiona upotettaessa tavallisesti aukkoon.




